EATON - Végálláskapcs görgős műa 1z 1ny keskeny ház IP65 G30484 - 021831
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 34 mm
Státusz-kijelzéssel - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G30484
Gyártói cikkszám
021831
Gyártói típuskód
AT0-11-1-I/R
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
34 mm
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor magassága:
77 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs görgős műa 1z 1ny keskeny ház IP65