EATON - Végálláskapcs görgős műa 1z 1ny széles IP 65 G46836 - 026601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DI
Névleges áram - 2 A
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Névleges feszültség - 500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gR (általános célú félvezetővédelem)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46836
Gyártói cikkszám
026601
Gyártói típuskód
AT4/11-1/IA/R316
Méret:
DI
Névleges áram:
2 A
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Névleges feszültség:
500 V
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gR (általános célú félvezetővédelem)
Színkód:
rózsaszín
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs görgős műa 1z 1ny széles IP 65