EATON - Végálláskapcs karos műa 1z 1ny IP65 G66091 - 014736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rugós fémpálca
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G66091
Gyártói cikkszám
014736
Gyártói típuskód
AT4/11-1/I/ZB
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
40 mm
Védettség (IP):
IP65
Szenzor magassága:
125 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs karos műa 1z 1ny IP65