EATON - Végálláskapcs rugós műa 1z 1ny keskeny IP65 GT84289 - 071689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rugós fémpálca
Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 40 mm
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080716891
Sonepar cikkszám
GT84289
Gyártói cikkszám
071689
Gyártói típuskód
AT4/11-S/I/F2
Igazoló elem típusa:
rugós fémpálca
Kapcsolási funkció:
ugró kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
40 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szenzor hossza:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-70 °C
Szenzor magassága:
83 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
10 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
10 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
1 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.4 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb