EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny G19316 - 017156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Ház anyaga - egyéb
Szenzor szélessége - 30 mm
Szenzor magassága - 73.4 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19316
Gyártói cikkszám
017156
Gyártói típuskód
AT11-1-I
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Ház anyaga:
egyéb
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
73.4 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs test műa 1z 1ny