EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny IP 65 GT71172 - 106786
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - be
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065530
Sonepar cikkszám
GT71172
Gyártói cikkszám
106786
Gyártói típuskód
LS-S11/LB
Nyomtatott felirat:
be
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs test műa 1z 1ny IP 65