EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny IP65 SN025228 - 106785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065523
Sonepar cikkszám
SN025228
Gyártói cikkszám
106785
Gyártói típuskód
LS-S11/L
Nyomtatott felirat:
START
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs test műa 1z 1ny IP65