Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65 GT26580 - 106798

EATON
MásolásMásolás
EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65 GT26580

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - spanyol

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065653

Sonepar cikkszám

GT26580

Gyártói cikkszám

106798

Gyártói típuskód

LS-S11S

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

spanyol

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65