EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65 GT62287 - 106783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065509
Sonepar cikkszám
GT62287
Gyártói cikkszám
106783
Gyártói típuskód
LS-S11
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65