Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65 GT73404 - 106805

EATON
MásolásMásolás
EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65 GT73404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - lett

  • Felirat ISO-szimbólumok - vészleállás

  • Szín - sárga

  • Alak - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081065721

Sonepar cikkszám

GT73404

Gyártói cikkszám

106805

Gyártói típuskód

LS-S11S/S

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

lett

Felirat ISO-szimbólumok:

vészleállás

Szín:

sárga

Alak:

kerek

Külső átmérő:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Magasság:

60 mm

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Végálláskapcs test műa 1z 1ny keskeny IP 65