EATON - Végálláskapcs test műa 1z 1ny széles IP 65 G20197 - 043259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - görgős ütköző
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 51 mm
Szenzor magassága - 53.2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20197
Gyártói cikkszám
043259
Gyártói típuskód
AT11A-1-I
Igazoló elem típusa:
görgős ütköző
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
51 mm
Szenzor magassága:
53.2 mm
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs test műa 1z 1ny széles IP 65