EATON - Végálláskapcs test műa 2ny keskeny IP 65 G44255 - 005233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44255
Gyártói cikkszám
005233
Gyártói típuskód
AT0-02-1-I
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
30 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor magassága:
59 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs test műa 2ny keskeny IP 65