EATON - Végálláskapcs test műa 2z keskeny IP 65 G21017 - 002860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció - csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 34 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21017
Gyártói cikkszám
002860
Gyártói típuskód
AT0-20-1-I
Igazoló elem típusa:
kapcsolóütköző
Kapcsolási funkció:
csúszó kapcsolóelem
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
34 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Szenzor magassága:
77 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; %Végálláskapcs test műa 2z keskeny IP 65