EATON - Végburkolat G72717 - 263959
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 6.5 mm
Szélesség - 22 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - Z-profil
Mélység - 28.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082639594
Sonepar cikkszám
G72717
Gyártói cikkszám
263959
Gyártói típuskód
ZV-AEK
Hosszúság:
6.5 mm
Szélesség:
22 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
Z-profil
Mélység:
28.6 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Végburkolat