EATON - Végösszekötő, kék SN050856 - 109261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Névleges áram - 60 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081087976
Sonepar cikkszám
SN050856
Gyártói cikkszám
109261
Gyártói típuskód
BPZ-IC/50-16/235-N
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Névleges áram:
60 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
16-50 mm2
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
280 mm
Mélység:
50 mm
Kimenetek száma:
1
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
16-16 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-0
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
0-0
Magasság:
30 mm