EATON - VÉSZ-KI Kompakt, 45mm, visszaáll. forgatás , 2Ny IP67 SN038545 - 121611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081194292
Sonepar cikkszám
SN038545
Gyártói cikkszám
121611
Gyártói típuskód
C22-PVT45P-K02
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
4X, 13
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Kupak átmérője:
45 mm
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; VÉSZ-KI Kompakt, 45mm, visszaáll. forgatás , 2Ny