EATON - VÉSZ-KI Kompakt, 60mm, visszaáll. kulccsal ,1Z+1Ny IP67 SN038550 - 121620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081194384
Sonepar cikkszám
SN038550
Gyártói cikkszám
121620
Gyártói típuskód
C22-PVS60P-MS1-K11
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
60 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; VÉSZ-KI Kompakt, 60mm, visszaáll. kulccsal ,1Z+1Ny