EATON - VÉSZ-KI tábla, 50x50 mm, , egyedi felirattal SN051340 - 231181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790227219
Sonepar cikkszám
SN051340
Gyártói cikkszám
231181
Gyártói típuskód
M22-XYK-*
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, 50x50 mm, , egyedi felirattal