EATON - VÉSZ-KI tábla, DA SN051095 - 216478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - német
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164782
Sonepar cikkszám
SN051095
Gyártói cikkszám
216478
Gyártói típuskód
M22-XZK-DK99
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
német
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, DA