EATON - VÉSZ-KI tábla, DE, EN, FR, IT SN130295 - 121372
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - különböző
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130295
Gyártói cikkszám
121372
Gyártói típuskód
M22-XBK11
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
különböző
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
1 mm
VÉSZ-KI tábla, DE, EN, FR, IT