EATON - VÉSZ-KI tábla, DE, EN, NL, FR SN051088 - 216467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - különböző
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164676
Sonepar cikkszám
SN051088
Gyártói cikkszám
216467
Gyártói típuskód
M22-XAK3
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
különböző
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
90 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, DE, EN, NL, FR