Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - VÉSZ-KI tábla, EN SN050880 - 121089

EATON
MásolásMásolás
EATON - VÉSZ-KI tábla, EN SN050880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló

  • Felirat nyelve - német

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081189199

Sonepar cikkszám

SN050880

Gyártói cikkszám

121089

Gyártói típuskód

M22-XZK1-D99

Nyomtatott felirat:

vészleállító kapcsoló

Felirat nyelve:

német

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

33 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, EN