EATON - VÉSZ-KI tábla, FI SN051094 - 216477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - finn
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164775
Sonepar cikkszám
SN051094
Gyártói cikkszám
216477
Gyártói típuskód
M22-XZK-SF99
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
finn
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, FI