EATON - VÉSZ-KI tábla. FR SN051090 - 216473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - francia
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164737
Sonepar cikkszám
SN051090
Gyártói cikkszám
216473
Gyártói típuskód
M22-XZK-F99
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
francia
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla. FR