Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - VÉSZ-KI tábla, IT SN051091 - 216474

EATON
MásolásMásolás
EATON - VÉSZ-KI tábla, IT SN051091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - olasz

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164744

Sonepar cikkszám

SN051091

Gyártói cikkszám

216474

Gyártói típuskód

M22-XZK-I99

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

olasz

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

33 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, IT