EATON - VÉSZ-KI tábla, SV SN051093 - 216476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve - svéd
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164768
Sonepar cikkszám
SN051093
Gyártói cikkszám
216476
Gyártói típuskód
M22-XZK-S99
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat nyelve:
svéd
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, SV