EATON - VÉSZ-KI tábla, üres, sárga, 50x50 mm SN050162 - 063263
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080632634
Sonepar cikkszám
SN050162
Gyártói cikkszám
063263
Gyártói típuskód
SQ-GE
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
50 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; VÉSZ-KI tábla, üres, sárga, 50x50 mm