Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vészgomb 16mm VÉSZ-KI figyelmeztető tábla 50x50mm G45127 - 058874

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vészgomb 16mm VÉSZ-KI figyelmeztető tábla 50x50mm G45127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - különböző

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - sárga

  • Alak - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080588740

Sonepar cikkszám

G45127

Gyártói cikkszám

058874

Gyártói típuskód

SQT1

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

különböző

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

sárga

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

50 mm

Magasság:

1 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Vészgomb 16mm VÉSZ-KI figyelmeztető tábla 50x50mm