EATON - Vészgomb 16mm VÉSZ-KI figyelmeztető tábla 50x50mm GT72943 - 063264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080632641
Sonepar cikkszám
GT72943
Gyártói cikkszám
063264
Gyártói típuskód
SR-GE
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Vészgomb 16mm VÉSZ-KI figyelmeztető tábla 50x50mm