EATON - Vészgomb 16mm VÉSZ-KI figyelmeztető tábla átm60mm GT59925 - 058873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - különböző
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080588733
Sonepar cikkszám
GT59925
Gyártói cikkszám
058873
Gyártói típuskód
SRT1
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
különböző
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
1 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Vészgomb 16mm VÉSZ-KI figyelmeztető tábla átm60mm