Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vészgomb 22mm fejátm: 38mm 1Z+1NY G30253 - 065338

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vészgomb 22mm fejátm: 38mm 1Z+1NY G30253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30253

Gyártói cikkszám

065338

Gyártói típuskód

RPV/K11

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Vészgomb 22mm fejátm: 38mm 1Z+1NY