EATON - Vészgomb 22mm fejátm.: 38mm gomba, egyedi zár IP67 SN006324 - 111771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 38 mm
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081113217
Sonepar cikkszám
SN006324
Gyártói cikkszám
111771
Gyártói típuskód
M22-PVS-MS2
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
38 mm
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
4X
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Elülső gyűrű színe:
egyéb