Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1z-1ny IP66 GT02885 - 216516

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1z-1ny IP66 GT02885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082165161

Sonepar cikkszám

GT02885

Gyártói cikkszám

216516

Gyártói típuskód

M22-PV/K11

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Védettség (IP):

IP66

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

38 mm

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm 1z-1ny