EATON - Vészgomb 22mm fejátm: 40mm kulcsos komplet IP67 GT02365 - 216514
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082165147
Sonepar cikkszám
GT02365
Gyártói cikkszám
216514
Gyártói típuskód
M22-PVS/K01
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
4X, 13
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
38 mm
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fejátm: 40mm kulcsos komplet