EATON - Vészgomb 22mm Not-Aus figyelmeztező tábla 33x54mm G46957 - 029454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - sárga
Szélesség - 33 mm
Magasság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46957
Gyártói cikkszám
029454
Gyártói típuskód
ZK-199
Szín:
sárga
Szélesség:
33 mm
Magasság:
54 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; %Vészgomb 22mm Not-Aus figyelmeztező tábla 33x54mm