Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vészgomb 22mm tábla sárga szögletes G37497 - 084069

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vészgomb 22mm tábla sárga szögletes G37497

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - sárga

  • Szélesség - 33 mm

  • Magasság - 54 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37497

Gyártói cikkszám

084069

Gyártói típuskód

ZK-05

Szín:

sárga

Szélesség:

33 mm

Magasság:

54 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; %Vészgomb 22mm tábla sárga szögletes