EATON - Vészgomb tokozott kézi/lábkapcsoló 1ny IP67 GT44157 - 229747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Kupak színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082297473
Sonepar cikkszám
GT44157
Gyártói cikkszám
229747
Gyártói típuskód
FAK-R/V/KC01/IY
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Kupak színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Nyílás átmérője:
0 mm
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lábkapcsoló, marokkapcsoló ; Vészgomb tokozott kézi/lábkapcsoló 1ny