EATON - Vészgomb tokozott kézi/lábkapcsoló 2ny IP67 GT29047 - 256790
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Kupak színe - piros
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Védettség (IP) - IP67/IP69K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082567903
Sonepar cikkszám
GT29047
Gyártói cikkszám
256790
Gyártói típuskód
FAK-R/V/KC02/IY
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Kupak színe:
piros
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP67/IP69K
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Nyílás átmérője:
0 mm
Védettség (NEMA):
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lábkapcsoló, marokkapcsoló ; Vészgomb tokozott kézi/lábkapcsoló 2ny