Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - VÉSZgomba 60mm, tekerő nyugtázás IP67 SN015778 - 121464

EATON
MásolásMásolás
EATON - VÉSZgomba 60mm, tekerő nyugtázás IP67 SN015778

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 60 mm

  • Védettség (IP) - IP67/IP69K

  • Gomb építési formája - nagy

  • Nyílás magassága - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015778

Gyártói cikkszám

121464

Gyártói típuskód

M22-PVT60P

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

60 mm

Védettség (IP):

IP67/IP69K

Gomb építési formája:

nagy

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

0 mm

Védettség (NEMA):

4X

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Lámpa tápfeszültsége:

0 V

Visszaálló:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Nem

Elülső gyűrű anyaga:

egyéb

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Előlap gombafejű nyomógombhoz ; VÉSZgomba 60mm, tekerő nyugtázás