EATON - Vészvilágító tőmítés készlet NEXITECH IP65 SN167218 - NEXITECH LED IP65 KIT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - védőház
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 308 mm
Szélesség - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167218
Gyártói cikkszám
NEXITECH LED IP65 KIT
Gyártói típuskód
NEXITECH LED IP65 KIT
Tartozék fajtája:
védőház
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
308 mm
Szélesség:
125 mm
Magasság:
53 mm
Vészvilágító tőmítés készlet NEXITECH IP65