EATON - Vezérl. fokozatkapcsoló 1p 20A sorolható SN034839 - 009335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080093350
Sonepar cikkszám
SN034839
Gyártói cikkszám
009335
Gyártói típuskód
T0-1-15502/IVS
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP30
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Modulszélesség:
4
NEMA-védettség, frontoldali:
2