EATON - Vezérl. univ. kapcs. visszabill. 20A beépíthető SN035281 - 057841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - csoportkapcsoló
Pólusszám - 0
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080578413
Sonepar cikkszám
SN035281
Gyártói cikkszám
057841
Gyártói típuskód
T0-3-15393/E
Kapcsoló típusa:
csoportkapcsoló
Pólusszám:
0
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
Modulszélesség:
0
NEMA-védettség, frontoldali:
12