Nem visszaküldhető

EATON - Vezérl. univ. kapcsoló visszabill. 20A tokozott SN045457 - 218980

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérl. univ. kapcsoló visszabill. 20A tokozott SN045457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - csoportkapcsoló

  • Pólusszám - 0

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082189808

Sonepar cikkszám

SN045457

Gyártói cikkszám

218980

Gyártói típuskód

T0-3-15393/I1

Kapcsoló típusa:

csoportkapcsoló

Pólusszám:

0

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Vezérl. univ. kapcsoló visszabill. 20A tokozott