EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60 fokos ret+1z IP66 G60141 - 216518
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082165185
Sonepar cikkszám
G60141
Gyártói cikkszám
216518
Gyártói típuskód
M22-WRK/K10
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Tápfeszültség:
0-0 V
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
titán
Védettség (NEMA):
12
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag