Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete G30567 - 043571

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete G30567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30567

Gyártói cikkszám

043571

Gyártói típuskód

RWH1R

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

29.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete