EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete G46955 - 031706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46955
Gyártói cikkszám
031706
Gyártói típuskód
RWK1R-S
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
29.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete