Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete G46956 - 070084

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete G46956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G46956

Gyártói cikkszám

070084

Gyártói típuskód

RWK1R/K11

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

6 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 60fokos fekete