EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos fekete G19451 - 097528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19451
Gyártói cikkszám
097528
Gyártói típuskód
RWK1V
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
29.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos fekete