EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos fekete G31330 - 002609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31330
Gyártói cikkszám
002609
Gyártói típuskód
RWH1V
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
29.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos fekete