Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású billenő fehér f G20518 - 091033

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású billenő fehér f G20518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - billenő

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20518

Gyártói cikkszám

091033

Gyártói típuskód

RKSR

Igazoló elem típusa:

billenő

Kapcsolóállások száma:

2

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

29.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 2állású billenő fehér f